text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

CV wood twist drill set 8-part dm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm HELLER


Objednací číslo 0J457291
Balení Jiný
Systém uchycení Jiný
Průměr (mm) 3 - 10
Celkový počet nástrojů 8
Řezný materiál Chrom-vanadiová ocel
Počet vrtáků pro sklo 0
Počet vrtáků do keramiky 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Jiný
Systém uchycení Jiný
Průměr (mm) 3 - 10
Celkový počet nástrojů 8
Řezný materiál Chrom-vanadiová ocel
Počet vrtáků pro sklo 0
Počet vrtáků do keramiky 0
Počet vrtáků pro dlaždice 0
Počet univerzálních vrtáků 0
Počet vrtáků do betonu 0
Počet vrtáků pro nerezovou ocel 0
Počet vrtáků do dřeva 8
Počet vrtáků do plastů 0
Počet vrtáků do neželezných kovů 0
Počet vrtáků do oceli 0
Počet vrtáků do kamene 0
Značka Heller
Komoditní kód 82075090

Čísla materiálu

Objednací číslo 0J457291
EAN 4010159187367
UBB 500573729687
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 18736
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.