text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Cutting disc dm125x1mm straight steel bore 22.23 mm PROMAT


Objednací číslo 1M234614
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Značka Promat
HS kód 68042218

Čísla materiálu

Objednací číslo 1M234614
EAN 4015448760658
UBB 500581103917
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 4000840002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.