Brusné nástroje
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
Obrábění
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
Příslušenství & díly
Brusné nástroje
1Z472772
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
Cutting disc dm 125x0.8 mm offset stainless steel bore 22.23 mm PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Z472772
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
0.8
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Průměr otvoru
22.23
Značka
Promat
Komoditní kód
68042218
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
0.8
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Průměr otvoru
22.23
Značka
Promat
Komoditní kód
68042218
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Z472772
EAN
4015448878131
UBB
500581298055
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4000841780