Pískovačky
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
Vzdušné pískovačky
Pískovačky
R5030.000.005
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
Bruska Rodac RC7240-Úhlová bruska
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
R5030.000.005
Šířka
65
Výška
150
Délka
307
Rychlost otáčení (1/min)
4500
Hmotnost stroje (kg)
2
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
178
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
65
Výška
150
Délka
307
Rychlost otáčení (1/min)
4500
Hmotnost stroje (kg)
2
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
178
Max. průměr kotouče (mm)
178
Vibrace (m/s²)
2.5
Maximální provozní tlak (psi)
91.37
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu
170
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
R5030.000.005
EAN
8717659199413
UBB
500570295849
UNSPSC
27112708
Výrobní číslo položky
RC7240