Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
2P994674
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
Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 6.3 mm HSS over-long Z.3 PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2P994674
Průměr šachty (mm)
5
Délka (mm)
85
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
1.5-6.3
Značka
Promat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
5
Délka (mm)
85
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
1.5-6.3
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2P994674
EAN
4015448554820
UBB
500581536645
UNSPSC
27112812
Výrobní číslo položky
4000865396