text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 25 mm ASP Z.3 PROMAT


Objednací číslo 9W647352
Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 67
Řezný materiál Jiný
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 3.8-25
Značka Promat
HS kód 82079091
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 67
Řezný materiál Jiný
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 3.8-25
Značka Promat
HS kód 82079091

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W647352
EAN 4015448547563
UBB 500584018575
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 4000865032
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.