Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
2X105257
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
Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 15 mm HSS Z.3 PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2X105257
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
60
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
3.2-15
Značka
Promat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
60
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
3.2-15
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2X105257
EAN
4015448417125
UBB
500581574679
UNSPSC
27112812
Výrobní číslo položky
4000865167