Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
4V700623
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
Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 12.4 mm HSS TiN Z.3 PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4V700623
Průměr šachty (mm)
8
Délka (mm)
56
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
2.8-12.4
Značka
Promat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
8
Délka (mm)
56
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
2.8-12.4
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4V700623
EAN
4015448417293
UBB
500582244322
UNSPSC
27112812
Výrobní číslo položky
4000865195