text.skipToContent text.skipToNavigation

Countersink DIN 335 C 90 deg nominal dm 31 mm carbide, bright Z.3 shank dm 12 mm


Objednací číslo 6U126258
Průměr šachty (mm) 12
Délka (mm) 71
Řezný materiál HM
Směr řezu Pravý
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 31 - 31
Značka Ruko
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 12
Délka (mm) 71
Řezný materiál HM
Směr řezu Pravý
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 31 - 31
Značka Ruko

Čísla materiálu

Objednací číslo 6U126258
UBB 500719269143
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 102268/RUKO
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.