Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
5P997118
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
Countersink bit 90 deg nominal dm 6.3 mm HSS Z.3 RUKO
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5P997118
Průměr šachty (mm)
6.3
Délka
38
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
6.3 - 6.3
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
6.3
Délka
38
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
6.3 - 6.3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5P997118
EAN
4007140038432
UBB
500715834676
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
102313