Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
7U438063
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
Countersink bit 90 deg nominal dm 16.5 mm HSS Z.3 RUKO
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7U438063
Průměr šachty (mm)
6.3
Délka
47
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
16.5 - 16.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
6.3
Délka
47
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
16.5 - 16.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7U438063
EAN
4007140038470
UBB
500715836242
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
102317