Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
7F196832
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
Countersink 75 deg nominal diameter 16.5 mm HSS Z.3 shank diameter 10 mm PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7F196832
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
63
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
75
Průměr záhlubníku (mm)
4-16.5
Značka
Promat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
63
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
75
Průměr záhlubníku (mm)
4-16.5
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7F196832
EAN
4015448743040
UBB
500583086490
UNSPSC
27112812
Výrobní číslo položky
4000865135