text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Záhlubníky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Záhlubníky
0G194725
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
Countersink 120 deg nominal diameter 8.3 mm HSS Z.3 shank diameter 6 mm PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0G194725
Průměr šachty (mm)
6
Délka (mm)
50
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
120
Průměr záhlubníku (mm)
2-8.3
Značka
Promat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
6
Délka (mm)
50
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
120
Průměr záhlubníku (mm)
2-8.3
Značka
Promat
HS kód
82079091
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0G194725
EAN
4015448743088
UBB
500573668612
UNSPSC
27112812
Výrobní číslo položky
4000865139