Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
5P528248
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
Countersink 120 deg nominal diameter 12.4 mm HSS Z.3 shank diameter 8 mm PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5P528248
Průměr šachty (mm)
8
Délka (mm)
56
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
120
Průměr záhlubníku (mm)
3-12.4
Značka
Promat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
8
Délka (mm)
56
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
120
Průměr záhlubníku (mm)
3-12.4
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5P528248
EAN
4015448743101
UBB
500582523832
UNSPSC
27112812
Výrobní číslo položky
4000865141