Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
2P283272
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
Countersink 120 deg nominal diameter 10.4 mm HSS Z.3 shank diameter 6 mm PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2P283272
Průměr šachty (mm)
6
Délka (mm)
50
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
120
Průměr záhlubníku (mm)
2.5-10.4
Značka
Promat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
6
Délka (mm)
50
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
120
Průměr záhlubníku (mm)
2.5-10.4
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2P283272
EAN
4015448743095
UBB
500581485819
UNSPSC
27112812
Výrobní číslo položky
4000865140