text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Counterbore DIN 373 M3 medium grade for through-hole HSS no. of cutters 3 PROMAT


Objednací číslo 2M527526
Celková délka (mm) 71
Průměr šachty (mm) 5
Průměr otvoru 3.4
Řezný materiál HSS
Průměr záhlubníku (mm) 6
Značka Promat
HS kód 82075060
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 71
Průměr šachty (mm) 5
Průměr otvoru 3.4
Řezný materiál HSS
Průměr záhlubníku (mm) 6
Značka Promat
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 2M527526
EAN 4015448566700
UBB 500581438974
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 4000865338
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.