Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Nože a nůžky
Nůžky na kov
Nůžky na kabely
4C174074
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
Řezač kabelů Facom délka 42 mm 800 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4C174074
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
42
Izolace
Ano
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ne
Vyměnitelná řezací hlava
Ano
Celková délka (mm)
800
Konstrukce/provoz
Mechanik dvě ruce
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
42
Izolace
Ano
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ne
Vyměnitelná řezací hlava
Ano
Celková délka (mm)
800
Konstrukce/provoz
Mechanik dvě ruce
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
S funkcí páskování
Ne
S ochranou proti nárazu
Ne
Vyměnitelné řezné čelisti
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
8203400000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4C174074
EAN
3148511754832
UBB
500639808046
UNSPSC
44121618
Výrobní číslo položky
412.42