Betonářské kleště
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
Kleště a pinzety
Betonářské kleště
3V668734
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
Corner deep cutter overall length 1000 mm soft 11 mm medium 9 mm hard 8 mm VBW
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3V668734
Ochrana povrchu
Lakované
Hmotnost
5400
Celková délka (mm)
1000
Délka
1000
Konstrukce/provoz
Mechanik dvě ruce
Max. průměr řezání (mm)
11
Délka čelistí (mm)
230
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Lakované
Hmotnost
5400
Celková délka (mm)
1000
Délka
1000
Konstrukce/provoz
Mechanik dvě ruce
Max. průměr řezání (mm)
11
Délka čelistí (mm)
230
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm)
11
Vhodné pro řezání síťových kabelových žlabů
Ano
Vyměnitelný řezný nůž
Ano
S nastavitelnými čelistmi
Ne
Úhlové
Ano
Kryt rukojeti
Vícesložkový
Značka
VBW
Model
434
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3V668734
EAN
4005887364500
UBB
500581924569
UNSPSC
27111512
Výrobní číslo položky
434025