Pracovní světla
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
Osvětlení
Pracovní světla
7P822104
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
Cordless desk luminaire LED Move ABS, silicone black height 400 mm HANSA
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7P822104
Způsob montáže
Stojan (základna)
Barva krytu
Černá
Typ napětí
AC
Se stmívačem
Ano
Možnost ohýbání
Ano
Délka (mm)
390
Výška/hloubka (mm)
400
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Způsob montáže
Stojan (základna)
Barva krytu
Černá
Typ napětí
AC
Se stmívačem
Ano
Možnost ohýbání
Ano
Délka (mm)
390
Výška/hloubka (mm)
400
Materiálové pouzdro
Jiný
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Typ svítidla
Stolní svítidlo
Elektrické připojení pomocí konektorového systému
Ano
Se zdrojem světla
Ano
Teplota barvy (K)
5400 - 5400
Max. výkon systému (W)
6000
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
200
Barva světla
Bílá
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C (h)
35000
Nastavitelná výška
Ano
Značka
Hansa
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7P822104
EAN
7612176083645
UBB
500583233258
UNSPSC
39111510
Výrobní číslo položky
9000483600