text.skipToContent text.skipToNavigation

Construction/industrial hose Admi®Star 602 internal dm 75 mm length 20 m ADMIRAL


Objednací číslo 8Z113330
Tloušťka stěny (mm) 2
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 10
Materiál vnitřní stěny SBR
Materiál vnější stěny Jiný
Vhodné pro potraviny Ne
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 2
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 10
Materiál vnitřní stěny SBR
Materiál vnější stěny Jiný
Vhodné pro potraviny Ne
Barva vnitřní stěny Jiný
Statický drát Ne
Jmenovitý průměr 3 palce (80)
Min. tlak při roztržení (bar) 30
Elektricky vodivá vnitřní stěna Ne
Spirála Žádný
Barva vnější stěny Bílá
Značka Admiral
Type 602-075-20; 99100548

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z113330
EAN 4006918132204
UBB 500583717797
UNSPSC 20122347
Výrobní číslo položky 4000353623
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.