Hadice a navijáky
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
4Z992104
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
Construction/industrial hose Admi®Star 602 internal dm 25 mm length 20 m ADMIRAL
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4Z992104
Tloušťka stěny (mm)
2
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Materiál vnitřní stěny
SBR
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
2
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Materiál vnitřní stěny
SBR
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ne
Barva vnitřní stěny
Jiný
Statický drát
Ne
Jmenovitý průměr
1 palec (25)
Min. tlak při roztržení (bar)
30
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ne
Spirála
Žádný
Barva vnější stěny
Bílá
Značka
Admiral
Type
602-025-20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Z992104
EAN
4006918130200
UBB
500582321534
UNSPSC
20122347
Výrobní číslo položky
4000353621