Kulové podložky
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Upevňovací systémy
T produkty
Kulové podložky
51935
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
Conical seat DIN 6319 D Nerezocel A2 Typ D
Previous
Next
Objednací číslo
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
F max = Maximum recommended static load (values do not apply to stainless steel).
These conical seats are often combined with spherical washers DIN 6319-C. The combination enables a swing of approximately 3° in any direction to be attained, when positioning a bolt through.
ATTENTION: When these conical seats are applied in combination with fasteners in class 10.9 or 10, the maximum allowable clamping load is at 46% of the yield strength R
p0,2
for fasteners in class 8.8 or 8 the maximum is at 66% of the yield strength R
p0,2
Do not apply these conical seats with slotted holes, but use conical seats to DIN 6319-G for this purpose.Typ D
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
F max = Maximum recommended static load (values do not apply to stainless steel).
These conical seats are often combined with spherical washers DIN 6319-C. The combination enables a swing of approximately 3° in any direction to be attained, when positioning a bolt through.
ATTENTION: When these conical seats are applied in combination with fasteners in class 10.9 or 10, the maximum allowable clamping load is at 46% of the yield strength R
p0,2
for fasteners in class 8.8 or 8 the maximum is at 66% of the yield strength R
p0,2
Do not apply these conical seats with slotted holes, but use conical seats to DIN 6319-G for this purpose.Typ D
Normy
DIN
6319-D
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce