text.skipToContent text.skipToNavigation

Conical brush dm 180 mm wire thickness 0.5 mm steel 14 mm, bore 25.4 mm LESSMANN


Objednací číslo 8C483896
Design Hlavice kartáčku
Maximální počet otáček (1/min) 8000
Materiál Ocel
Průměr kartáče (mm) 180
Značka Lessmann
Komoditní kód 96035000
Type 4762M101
Baleno po 1

Specifikace

Design Hlavice kartáčku
Maximální počet otáček (1/min) 8000
Materiál Ocel
Průměr kartáče (mm) 180
Značka Lessmann
Komoditní kód 96035000
Type 4762M101

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C483896
EAN 4017359669389
UBB 500583393623
UNSPSC 31171805
Výrobní číslo položky 4000840964
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.