text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Drátěné kartáče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Drátěné kartáče
1U053993
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
Conical brush dm 115 mm thread wire thickness 0.5 mm steel 12 mm 15000 min-¹ LESSMANN
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1U053993
Design
Hlavice kartáčku
Maximální počet otáček (1/min)
15000
Materiál
Ocel
Průměr kartáče (mm)
115
Značka
Lessmann
HS kód
96035000
Type
472257
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Hlavice kartáčku
Maximální počet otáček (1/min)
15000
Materiál
Ocel
Průměr kartáče (mm)
115
Značka
Lessmann
HS kód
96035000
Type
472257
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1U053993
EAN
4017359025772
UBB
500581201844
UNSPSC
31171805
Výrobní číslo položky
4000844924