text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Concrete/stone drill set ISO5468 4-part diameter 5 / 6 / 8 / 10 mm HELLER


Objednací číslo 5W771920
Balení Jiný
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Průměr (mm) 5 - 10
Celkový počet nástrojů 4
Řezný materiál Jiný
Počet vrtáků pro sklo 0
Počet vrtáků do keramiky 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Jiný
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Průměr (mm) 5 - 10
Celkový počet nástrojů 4
Řezný materiál Jiný
Počet vrtáků pro sklo 0
Počet vrtáků do keramiky 0
Počet vrtáků pro dlaždice 0
Počet univerzálních vrtáků 0
Počet vrtáků do betonu 4
Počet vrtáků pro nerezovou ocel 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet vrtáků do plastů 0
Počet vrtáků do neželezných kovů 0
Počet vrtáků do oceli 0
Počet vrtáků do kamene 4
Značka Heller
HS kód 82075030

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W771920
UBB 500719124439
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 16873
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.