text.skipToContent text.skipToNavigation

Concrete drill ProConcrete dm 5 mm HELLER


Objednací číslo 3V955893
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 50
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 95
Průměr vrtáku (mm) 5
Průměr šachty (mm) 5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 50
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Cylindrický
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Heller

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V955893
EAN 4010159100038
UBB 500581914412
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 10003
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.