text.skipToContent text.skipToNavigation

Concrete drill ProConcrete diameter 3 mm HELLER


Objednací číslo 9U764580
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 3
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 45
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 85
Průměr vrtáku (mm) 3
Průměr šachty (mm) 3
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 45
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Cylindrický
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Heller

Čísla materiálu

Objednací číslo 9U764580
EAN 4010159100007
UBB 500583961239
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 10000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.