text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Airboy Silence 50 OF E 49 l/min 8 bar 0.28 kW 230 V 50 Hz 4 l AIRCRAFT


Objednací číslo 9C329553
Barva Modré
Šířka 13.97
Výška 12.2
Hmotnost 11.1
Maximální tlak (bar) 8
Výkon motoru 0.28
Hladina akustického výkonu 97
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Šířka 13.97
Výška 12.2
Hmotnost 11.1
Maximální tlak (bar) 8
Výkon motoru 0.28
Hladina akustického výkonu 97
Typ motoru Elektrický
Připojovací napětí (V) 230
Frekvence 50 Hz
Dodávané množství (kg) 0.028
Objem nádrže 6
Počet válců 1
S ochranou motoru Ano
S výpustným ventilem Ano
Připojení hadice Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi) 116
Typ mazání Žádný
Počet výstupních připojení 1
Mobilní Ano
Pohon Direct
Se zpětným ventilem Ne
Velikost přípojky výstup Jiný
Type 10988104, Airboy Silence 50

Čísla materiálu

Objednací číslo 9C329553
EAN 4036351260745
UBB 500583762579
UNSPSC 40151605
Výrobní číslo položky 4000894900
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.