text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Airboy Silence 100 OF E 103 l/min 8 bar 0.68 kW 230 V 50 Hz 4 l AIRCRAFT


Oil-free, compact and portable. Highly smooth-running. Quick coupling. One pressure gauge each for container pressure and operating pressure. Motor protection switch

Objednací číslo 2H569716
Šířka 14.5
Výška 13.1
Hmotnost 17.7
Maximální tlak (bar) 8
Výkon motoru 0.68
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 14.5
Výška 13.1
Hmotnost 17.7
Maximální tlak (bar) 8
Výkon motoru 0.68
Typ motoru Elektrický
Připojovací napětí (V) 230
Frekvence 50 Hz
Dodávané množství (kg) 0.055
Objem nádrže 4
S ochranou motoru Ano
Připojení hadice Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi) 116
Mobilní Ano
Značka Aircraft

Popis

Oil-free, compact and portable. Highly smooth-running. Quick coupling. One pressure gauge each for container pressure and operating pressure. Motor protection switch

Čísla materiálu

Objednací číslo 2H569716
EAN 4036351261704
UNSPSC 40151605
Výrobní číslo položky 4000894901
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.