Kompresory
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
Kompresory
4T501946
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
Compressor Aerotec SUPERTECH Silent 240 l/min 8 bar 1.5 kW 230 V 50 Hz 20 l AERO
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4T501946
Barva
Jiný
Šířka
22.4
Výška
18.5
Hmotnost
35.5
Maximální tlak (bar)
8
Výkon motoru
1.5
Rychlost otáčení (1/min)
1400
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Šířka
22.4
Výška
18.5
Hmotnost
35.5
Maximální tlak (bar)
8
Výkon motoru
1.5
Rychlost otáčení (1/min)
1400
Hladina akustického výkonu
62
Typ motoru
Elektrický
Připojovací napětí (V)
230
Frekvence
50 Hz
Dodávané množství (kg)
0.15
Objem nádrže
20
S automatickým startem/stopem
Ano
S ochranou motoru
Ano
S pružinovým bezpečnostním zařízením
Ne
S výpustným ventilem
Ano
S odvodem kondenzátu
Ne
Připojení hadice
Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi)
116
Typ mazání
Žádný
Počet výstupních připojení
2
Mobilní
Ano
Pohon
Direct
Se zpětným ventilem
Ne
Velikost přípojky výstup
Jiný
Značka
Aerotec
Type
2005767, SUPERTECH Silent
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4T501946
EAN
4260695512424
UBB
500582179494
UNSPSC
40151601
Výrobní číslo položky
4000898507