text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Airliner 6 200 l/min 8 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Piston compressor in oil-free design. Maintenance-free 1-cylinder assembly. Pressure reducer for precise discharge pressure setting. Clear operator’s unit. Space-saving, extra flat design. Sound pressure level 97 LWA/78 dB

Objednací číslo 9Y573141
Barva Jiný
Šířka 14.5
Výška 14.9
Hmotnost 9.4
Maximální tlak (bar) 8
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Šířka 14.5
Výška 14.9
Hmotnost 9.4
Maximální tlak (bar) 8
Výkon motoru 1.1
Rychlost otáčení (1/min) 3400
Hladina akustického výkonu 78
Typ motoru Elektrický
Připojovací napětí (V) 230
Frekvence 50 Hz
Dodávané množství (kg) 0.11
Objem nádrže 6
S automatickým startem/stopem Ano
Počet válců 1
S ochranou motoru Ano
S výpustným ventilem Ano
S odvodem kondenzátu Ano
Připojení hadice Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi) 116
Typ mazání Žádný
Počet výstupních připojení 1
Mobilní Ano
Pohon Direct
Se zpětným ventilem Ano
Velikost přípojky výstup Jiný
Značka Aerotec
Type 200664, Airliner 6

Popis

Piston compressor in oil-free design. Maintenance-free 1-cylinder assembly. Pressure reducer for precise discharge pressure setting. Clear operator’s unit. Space-saving, extra flat design. Sound pressure level 97 LWA/78 dB

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Y573141
EAN 4260135771497
UNSPSC 40151605
Výrobní číslo položky 4000898486
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.