text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Airliner 5 GO 200 l/min 10 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 5 l AEROTEC


Artikelnummer 7I167111
Barva Jiný
Šířka 7.48
Výška 14.9
Ampér (A) 13
Hmotnost 8.5
Maximální tlak (bar) 10
Výkon motoru 1.1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Barva Jiný
Šířka 7.48
Výška 14.9
Ampér (A) 13
Hmotnost 8.5
Maximální tlak (bar) 10
Výkon motoru 1.1
Rychlost otáčení (1/min) 3400
Hladina akustického výkonu 78
Typ motoru Elektrický
Připojovací napětí (V) 230
Frekvence 50 Hz
Dodávané množství (kg) 0.11
Objem nádrže 5
S automatickým startem/stopem Ano
Počet válců 1
S ochranou motoru Ano
S pružinovým bezpečnostním zařízením Ne
S výpustným ventilem Ano
S odvodem kondenzátu Ne
Připojení hadice Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi) 145
Typ mazání Žádný
Počet výstupních připojení 1
Mobilní Ano
Pohon Direct
Se zpětným ventilem Ano
Velikost přípojky výstup Jiný
Značka Aerotec
Komoditní kód 84148022
Type 25112001, Aerotec Airliner 5 GO

Artikelnummern

Artikelnummer 7I167111
EAN 4260135773279
UBB 500583113955
UNSPSC 40151601
Hersteller Artikel Nr 200680
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.