Pístové kompresory
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
Kompresory
Pístové kompresory
4G945754
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
Compressor Aerotec 400-20 HONDA 400 l/min 10 bar HONDA GP 160 - 4-stroke motor AEROTEC
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4G945754
Šířka
18.1
Výška
33.46
Maximální tlak (bar)
10
Výkon motoru
3.5
Hladina akustického výkonu
78
Typ motoru
Petrol
Dodávané množství (kg)
0.275
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
18.1
Výška
33.46
Maximální tlak (bar)
10
Výkon motoru
3.5
Hladina akustického výkonu
78
Typ motoru
Petrol
Dodávané množství (kg)
0.275
Objem nádrže
20
Počet válců
1
S výpustným ventilem
Ano
S odvodem kondenzátu
Ano
Maximální provozní tlak (psi)
145
Mobilní
Ano
Pohon
Jiný
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4G945754
EAN
4260651030825
UBB
500582051008
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
4000898475