Pístové kompresory
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
1P664046
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
Compressor Aerotec 310-50 FC 280 l/min 10 bar 1.8 kW 230 V 50 Hz 50 l AEROTEC
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1P664046
Barva
Jiný
Šířka (mm)
12.79
Výška (mm)
27.5
Hmotnost (g)
38
Maximální tlak (bar)
10
Výkon motoru (kW)
1.8
Rychlost otáčení (1/min)
2800
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Šířka (mm)
12.79
Výška (mm)
27.5
Hmotnost (g)
38
Maximální tlak (bar)
10
Výkon motoru (kW)
1.8
Rychlost otáčení (1/min)
2800
Úroveň zvukového výkonu (dBA)
78
Typ motoru
Elektrický
Připojovací napětí (V)
230
Frekvence
50 Hz
Dodávané množství (kg)
0.17
Objem nádrže (l)
50
S automatickým startem/stopem
Ano
Počet válců
1
S ochranou motoru
Ano
S pružinovým zabezpečením
Ne
S výpustným ventilem
Ano
S odvodem kondenzátu
Ne
Připojení hadice
Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi) (psi (lbf/in²))
145
Typ mazání
Mazané olejem
Počet výstupních připojení
1
Mobilní
Ano
Pohon
Direct
Se zpětným ventilem
Ne
Velikost přípojky výstup
Jiný
Type
25111811, Aerotec 310-50 FC
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1P664046
EAN
4260135776751
UBB
500581157475
UNSPSC
40151601
Výrobní číslo položky
2010157