text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air set Admi®Press FLAT Y internal dm 19 mm external dm 24 mm ADMIRAL


Objednací číslo 7S534615
Tloušťka stěny (mm) 2.5
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 10
Materiál vnitřní stěny NBR (nitrilový kaučuk)
Materiál vnější stěny NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodné pro potraviny Ne
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 2.5
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 10
Materiál vnitřní stěny NBR (nitrilový kaučuk)
Materiál vnější stěny NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodné pro potraviny Ne
Barva vnitřní stěny Černá
Statický drát Ne
Jmenovitý průměr 3/4 palce (20)
Min. tlak při roztržení (bar) 30
Elektricky vodivá vnitřní stěna Ne
Spirála Žádný
Barva vnější stěny Yellow
Značka Admiral
Type 4000352110; 99100531

Čísla materiálu

Objednací číslo 7S534615
EAN 4006918377193
UBB 500583255517
UNSPSC 40142009
Výrobní číslo položky 1501Y-19-20KE
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.