Hadice a navijáky
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
4X479394
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
Compressed air set Admi®Press 60 internal dm 19 mm external dm 31 mm length 20 m ADMIRAL
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4X479394
Tloušťka stěny (mm)
6
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
230
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Materiál vnitřní stěny
SBR/EPDM
Materiál vnější stěny
SBR
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
6
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
230
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Materiál vnitřní stěny
SBR/EPDM
Materiál vnější stěny
SBR
Vhodné pro potraviny
Ne
Barva vnitřní stěny
Jiný
Statický drát
Ne
Jmenovitý průměr
3/4 palce (20)
Min. tlak při roztržení (bar)
30
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ne
Spirála
Žádný
Barva vnější stěny
Yellow
Značka
Admiral
Type
4000352111; 99100532
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4X479394
EAN
4006918372457
UBB
500582254701
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
1501F-019-20KE