Hadice a navijáky
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
2B176647
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
Compressed air hose Super Nobelair® Soft internal dm 6.3 mm external dm 11 mm TRICOFLEX
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2B176647
Tloušťka stěny (mm)
2.35
Materiálová vložka
Plast
Poloměr ohybu (mm)
45
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
15
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
1/4 palce (8)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
2.35
Materiálová vložka
Plast
Poloměr ohybu (mm)
45
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
15
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
1/4 palce (8)
Min. tlak při roztržení (bar)
60
Barva vnější stěny
Modré
Značka
Tricoflex
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2B176647
EAN
3291671477537
UBB
500581307047
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
147753