Hadice a navijáky
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
2T566069
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
Compressed air hose ST internal dm 5.5 mm external dm 8 mm length 5 m AEROTEC
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2T566069
Tloušťka stěny (mm)
1.25
Se spojkami
Ne
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Jmenovitý průměr
Jiný
Max. pracovní délka (m)
5
Značka
Aerotec
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
1.25
Se spojkami
Ne
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Jmenovitý průměr
Jiný
Max. pracovní délka (m)
5
Značka
Aerotec
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2T566069
EAN
4260479715645
UBB
500581558003
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
2010159