text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose PUR internal dm 6 mm external dm 8 mm length 25 m blue 25 m


Objednací číslo 2I188314
Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1
Transparentní Ne
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 10
Jmenovitý průměr Jiný
Značka Riegler
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1
Transparentní Ne
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 10
Jmenovitý průměr Jiný
Značka Riegler
Type 259.17 B

Čísla materiálu

Objednací číslo 2I188314
EAN 4047322068222
UBB 500581407037
UNSPSC 40142009
Výrobní číslo položky 113671
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.