text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose internal dm 9 mm length 20 m coupling DN 7.2 AEROTEC


Objednací číslo 6E370818
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 20
Materiál vnitřní stěny NR (přírodní kaučuk)
Materiál vnější stěny NR (přírodní kaučuk)
Vhodné pro potraviny Ne
Barva vnitřní stěny Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 20
Materiál vnitřní stěny NR (přírodní kaučuk)
Materiál vnější stěny NR (přírodní kaučuk)
Vhodné pro potraviny Ne
Barva vnitřní stěny Jiný
Statický drát Ne
Jmenovitý průměr 3/8 palce (10)
Elektricky vodivá vnitřní stěna Ne
Spirála Žádný
Barva vnější stěny Černá
Značka Aerotec
Type 4000898819; 99050912

Čísla materiálu

Objednací číslo 6E370818
EAN 4260135771053
UBB 500582739917
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky 200630
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.