Hadice a navijáky
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
8S559792
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
Compressed air hose internal dm 13 mm length 10 m coupling DN 7.2 AEROTEC
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8S559792
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
15
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ne
Barva vnitřní stěny
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
15
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ne
Barva vnitřní stěny
Jiný
Statický drát
Ne
Jmenovitý průměr
1/2 palce (15)
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ne
Spirála
Žádný
Barva vnější stěny
Černá
Značka
Aerotec
Type
2005745; 99104111
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8S559792
EAN
4260405389940
UBB
500583626469
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
4000898834