text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose flextrem BluBird internal dm 6 mm external dm 12 mm length 5


Objednací číslo 8K474678
Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 3
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Materiál hadice Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 20
Materiál vnitřní stěny Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 3
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Materiál hadice Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 20
Materiál vnitřní stěny Jiný
Materiál vnější stěny Jiný
Vhodné pro potraviny Ne
Barva vnitřní stěny Jiný
Statický drát Ne
Min. tlak při roztržení (bar) 80
Elektricky vodivá vnitřní stěna Ne
Spirála Jiný
Barva vnější stěny Modré
Značka Ewo

Čísla materiálu

Objednací číslo 8K474678
EAN 4030875160116
UBB 500583508568
UNSPSC 40142009
Výrobní číslo položky E40440
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.