text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose flextrem BluBird internal dm 13 mm external dm 21 mm length


Objednací číslo 4O535510
Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 3.5
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Materiál hadice Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 20
Materiál vnitřní stěny Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 3.5
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Materiál hadice Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 20
Materiál vnitřní stěny Jiný
Materiál vnější stěny Jiný
Vhodné pro potraviny Ne
Barva vnitřní stěny Jiný
Statický drát Ne
Min. tlak při roztržení (bar) 80
Elektricky vodivá vnitřní stěna Ne
Spirála Jiný
Barva vnější stěny Modré
Značka Ewo

Čísla materiálu

Objednací číslo 4O535510
EAN 4030875160130
UBB 500582168349
UNSPSC 40142009
Výrobní číslo položky E40442
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.