Hadice a navijáky
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
3T703606
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
Compressed air hose Airplus internal dm 25 mm PARSCH
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3T703606
Tloušťka stěny (mm)
1.7
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
NBR (nitrilový kaučuk)
Materiál vnější stěny
NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodné pro potraviny
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
1.7
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
NBR (nitrilový kaučuk)
Materiál vnější stěny
NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodné pro potraviny
Ne
Barva vnitřní stěny
Jiný
Statický drát
Ne
Jmenovitý průměr
1 palec (25)
Min. tlak při roztržení (bar)
60
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ne
Spirála
Žádný
Barva vnější stěny
Černá
Značka
Parsch
Type
4000350067
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3T703606
UBB
500719211962
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
2543 M.K.