text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose AIR TRIX® internal dm 25 mm external dm 39 mm CONTINENTAL


Objednací číslo 9T035947
Tloušťka stěny (mm) 7
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Poloměr ohybu (mm) 185
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 10
Materiál vnitřní stěny SBR
Materiál vnější stěny SBR
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 7
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Poloměr ohybu (mm) 185
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 10
Materiál vnitřní stěny SBR
Materiál vnější stěny SBR
Vhodné pro potraviny Ne
Statický drát Ne
Jmenovitý průměr 1 palec (25)
Min. tlak při roztržení (bar) 40
Elektricky vodivá vnitřní stěna Ne
Spirála Žádný
Barva vnější stěny Černá
Značka Continental

Čísla materiálu

Objednací číslo 9T035947
EAN 4045998177958
UBB 500583993661
UNSPSC 40142009
Výrobní číslo položky 5000051867
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.