text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose AIR TRIX® internal dm 13 mm external dm 23 mm CONTINENTAL


Objednací číslo 6I400154
Tloušťka stěny (mm) 5
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Poloměr ohybu (mm) 80
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 10
Materiál vnitřní stěny SBR
Materiál vnější stěny SBR
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 5
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Poloměr ohybu (mm) 80
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 10
Materiál vnitřní stěny SBR
Materiál vnější stěny SBR
Vhodné pro potraviny Ne
Statický drát Ne
Jmenovitý průměr 1/2 palce (15)
Min. tlak při roztržení (bar) 40
Elektricky vodivá vnitřní stěna Ne
Spirála Žádný
Barva vnější stěny Černá
Značka Continental

Čísla materiálu

Objednací číslo 6I400154
EAN 4045998177927
UBB 500582777784
UNSPSC 40142009
Výrobní číslo položky 5000051864
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.