Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9A752742
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
Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M5x4.2 mm thread pitch 0.80 mm PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9A752742
Délka závitu (mm)
4.2
Celková délka (mm)
41
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Řezný materiál
Jiný
Značka
Promat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka závitu (mm)
4.2
Celková délka (mm)
41
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Řezný materiál
Jiný
Značka
Promat
Komoditní kód
82074010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9A752742
EAN
4015448674887
UBB
500583724215
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867335