Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6G208012
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
Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M3 x 2.5 mm thread pitch 0.50 mm PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6G208012
Délka závitu (mm)
2.5
Celková délka (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Řezný materiál
Jiný
Značka
Promat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka závitu (mm)
2.5
Celková délka (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Řezný materiál
Jiný
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6G208012
EAN
4015448674863
UBB
500582724984
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867333