Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5O488278
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
Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M10x8.5 mm thread pitch 1.50 mm PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5O488278
Délka závitu (mm)
8.5
Celková délka (mm)
59
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Řezný materiál
Jiný
Značka
Promat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka závitu (mm)
8.5
Celková délka (mm)
59
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Řezný materiál
Jiný
Značka
Promat
Komoditní kód
82074010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5O488278
EAN
4015448674917
UBB
500582510706
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867330