text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Upínací sklíčidla
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Spotřební materiál a příslušenství
Upínací sklíčidla
9U924917
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
Collet chuck type ER 16 / 426 E clamping dm 6 mm PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9U924917
Design
Uvnitř světelného sloupu
Celková délka (mm)
27
Rozsah upínání (mm)
6-6
Soustřednost (µm)
5
Značka
Promat
HS kód
84661020
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Uvnitř světelného sloupu
Celková délka (mm)
27
Rozsah upínání (mm)
6-6
Soustřednost (µm)
5
Značka
Promat
HS kód
84661020
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9U924917
EAN
4015448512899
UBB
500583963706
UNSPSC
27112808
Výrobní číslo položky
4000832917